カップリング 樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
1,042件の「カップリング 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用モータ カップリング」、「レバーカップリング 樹脂」、「カップリング ジョイント」などの商品も取り扱っております。
エンコーダ用樹脂カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ランキング1位
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用樹脂カップリング
材質ガラス繊維強化PBT樹脂許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)0.4種類樹脂製カップリング
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業ランキング2位
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
1個
579税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業ランキング3位
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
1個
599税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業ランキング4位
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業ランキング5位
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
179税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
1個
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
1個
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(164種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(297種類の商品があります)

振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(151種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
1個
959税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1台
2,698税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(251種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
17,980税込19,778
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)